Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 1261-4 Läpivienti 1/2 tuuman sisähalkaisija PK24 | AH9ADQ 39EP31

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 1261-4 Läpivienti, 1/2 tuuman sisähalkaisija PK24

Varastossa
Tuote: AH9ADQ Malli: 1261-4Ristiviite: 39EP31

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäpivienti
Suorittaa loppuunMessinki
Sisällä Dia.1/2
MateriaaliKiinteä messinki
Dia ulkopuolella.1-3/64

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Läpivientien tai kiinnittimien lukumäärä: 24
    • Varastonumero: 71264

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 1261-2 Läpivienti 13/16 Ulkohalkaisija PK12 | AH9ADP 39EP30 1261-23/813 / 16 "€8.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 1261-4 Läpivienti, 1/2 tuuman sisähalkaisija PK24
€15.25 / yksikkö