Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ U013C Pistorasia R32U 6 x 9 120V 30A | AE7RRA 6ADG6

GENERAL ELECTRIC U013C -pistorasia R32U 6 x 9 120V 30A

Varastossa
Tuote: AE7RRA Malli: U013CRistiviite: 6ADG6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittaamaton pintavirtalähde
Ampeeria30
Syvyys5.187 "
KotelointiluokkaNEMA 3R
Korkeus9.125 "
MateriaaliTeräs
suojaus30A 1-napainen katkaisija
Astian tyyppiR32U
Jännite120
Leveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.691
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeussuojausJänniteLeveysHinta
YLEINEN SÄHKÖ U010 Pistorasia 5-20R2 5 x 7 120V 20A | AE7RQP 6ADF6 U010207.125 "Ei eristetty1205.75 "€158.27
YLEINEN SÄHKÖ U010010 Pistorasia 5-20R2GFCI 5 x 7 120V 20A | AE7RQQ 6ADF7 U010010207.125 "Ei eristetty1205.75 "€167.11
YLEINEN SÄHKÖ U010010GRP Pistorasia 5-20R2GFCI 5 x 7 120V 20A Vihreä | AE7RQR 6ADF8 U010010GRP207.125 "Ei eristetty1205.75 "€202.94
YLEINEN SÄHKÖ U010C010 Pistorasia 6 x 9 120V 20A | AE7RQT 6ADF9 U010C010209.125 "20A 1-napainen katkaisija1207.25 "€351.78
YLEINEN SÄHKÖ U010S010GRP Pistorasia 5-20R2GFCI 5 x 7 120V 20A | AE7RQU 6ADG0 U010S010GRP207.125 "Ei eristetty1205.75 "€199.08
YLEINEN SÄHKÖ U011010 Pistorasia 5-20R2GFCI 5 x 7 120V 20A | AE7RQV 6ADG1 U011010207.125 "Ei eristetty1205.75 "€215.34
YLEINEN SÄHKÖ U011C010 Pistorasia 5-20R2GFCI 6 x 14 / 120V | AE240RQW 7ADG6 U011C0107014.375 "(2) 20A 1-napaiset johdonsuojakatkaisijat120/2407.25 "€619.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC U013C -pistorasia R32U 6 x 9 120V 30A
€274.90 / yksikkö