Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ THQL32080-pistotulppa-katkaisija 80a 3p 10ka 240v | AC9PUM 3HXN9

GENERAL ELECTRIC THQL32080 Pistokkeen katkaisija 80a 3p 10ka 240v

Varastossa
Tuote: AC9PUM Malli: THQL32080Ristiviite: 3HXN9

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€139.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AC-jänniteluokitus240 VAC
ILMA @ 120 VAC10kA
ILMA @ 240 VAC10kA
Ampeeria80
Katkaisijan tyyppiStandardi
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys2.38 "
Pituus3.28 "
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko1/0
Min. Langan koko6AWG
Napojen lukumäärä3
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)8.57
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliILMA @ 120 VACAmpeeriaKatkaisijan tyyppiMaks. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäHinta
YLEINEN SÄHKÖINEN THHQL1120-katkaisija 1-napainen 20A THQ 120V 22kA | AC9PTD 3HXG2 THHQL112022kA20Suuri keskeytyskapasiteetti8AWG1Ruuvikiinnike€27.15
YLEINEN SÄHKÖINEN THHQL1130-katkaisija 1-napainen 30A THQ 120V 22kA | AC9PTE 3HXG3 THHQL113022kA30Suuri keskeytyskapasiteetti8AWG1Ruuvikiinnike€57.50
YLEINEN SÄHKÖINEN THQL32070-pistotulppa 70A 3P 10kA 240V | AC9PUL 3HXN8 THQL 3207010kA70Standardi1/03Heinäkuu€119.13
YLEINEN SÄHKÖ THQL32100 Kytke virrankatkaisin 100A 10kA 240V | AC9PUN 3HXP2 THQL 3210010kA100Standardi1/03Heinäkuu€133.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQL32080 Pistokkeen katkaisija 80a 3p 10ka 240v
€139.15 / yksikkö