Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN ELECTRIC THQL32050 Molded Case Katkaisija, 3-napainen, 3-vaiheinen, 50A, 240VAC | CE6KNU

GENERAL ELECTRIC THQL32050 valettu kotelon katkaisija, 3 -napainen, 3 -vaihe, 50A, 240VAC

Varastossa
Tuote: CE6KNU Malli: THQL32050
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
€88.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
Ampeeria50
KehystyyppiTHQL
Napojen lukumäärä3
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575

Tuotteen yksityiskohdat:

    • General Electric THQL32050 Q-Line valettu kotelonsuojakatkaisin oikosulun tai ylikuormituksen estämiseksi
    • Sisältää yhteisen laukaisupalkin kaikkien napojen kytkemiseksi irti samanaikaisesti, jos havaitaan vika, ja ylivirtasuojauksen shuntti
    • Varustettu lämpömagneettisella laukaisulla, joka tarjoaa sekä pitkän ajan että hetkellisen laukaisutoiminnon
    • Kuormaa sivuhaarukkaliittimet kupari- ja alumiinijohdotusta varten
    • Pistokeliitäntä helpottaa paneelilevyn asentamista
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräNapojen lukumääräJänniteHinta
YLEINEN SÄHKÖ THQLRK1 Pääkatkaisijan pidike, PowerMark Gold Loadcentes | CE6JZE THQLRK1-Kiinnityssarja1-€14.55
YLEINEN SÄHKÖ THQLRK2 Pääkatkaisijan pidike, PowerMark Gold Loadcentes | CE6JZF THQLRK2-Kiinnityssarja1-€14.55
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ THQLRK3 Pääkatkaisijan pidike, PowerMark Gold Loadcentes | CE6JZG THQLRK3-Kiinnityssarja1-€18.33
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ THHQL1115 Molded Case Katkaisija, Q Line, 1 napainen, 15A, 120VAC | CE6KKE THHQL111515Automaattivaroketta1120€27.15
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ THHQL1115AF Molded Case Circuit Breaker, Q Line, AFCI, 15A, 240VAC | CE6KKF THHQL1115AF15Automaattivaroketta1120€100.02
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ THHQL1115GF Molded Case Circuit Breaker, Q Line, GFCI, 15A, 120VAC | CE6KKG THHQL1115GF15Automaattivaroketta1120-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ THHQL1115GFT Molded Case Circuit Breaker, Q Line, GFCI, 15A, 120VAC | CE6KKH THHQL1115GFT15Automaattivaroketta1120€289.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQL32050 valettu kotelon katkaisija, 3 -napainen, 3 -vaihe, 50A, 240VAC
€88.68 / yksikkö