Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ THQL1135 Kytke virrankatkaisin 35a 1p 10ka 240v | AC9PTW 3HXJ7

GENERAL ELECTRIC THQL1135-pistotulppa 35a 1p 10ka 240v

Varastossa
Tuote: AC9PTW Malli: THQL1135Ristiviite: 3HXJ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
ILMA @ 120 VAC10kA
Ampeeria35
Katkaisijan tyyppiStandardi
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys2.38 "
Pituus3.28 "
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko3AWG
Min. Langan koko8AWG
Napojen lukumäärä1
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAC-jänniteluokitusILMA @ 120 VACMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäLeveysHinta
YLEINEN SÄHKÖ THQL2160 Kytke virrankatkaisin 60a 2p 10ka 240v | AC8HXP 3AGG1 THQL 21603.28 "120 / 240 VAC10kA3AWG8AWG2Heinäkuu2"€43.13
YLEINEN SÄHKÖ THQL2170 Kytke virrankatkaisin 70a 2p 10ka 240v | AC8HXQ 3AGG2 THQL 21703.28 "120 / 240 VAC10kA1/06AWG2Heinäkuu2"€118.22
YLEINEN SÄHKÖ THQL2180 Kytke virrankatkaisin 80a 2p 10ka 240v | AC8HXR 3AGG3 THQL 21803.28 "120 / 240 VAC10kA1/06AWG2Heinäkuu2"€151.03
YLEINEN SÄHKÖ THQL2190 Kytke virrankatkaisin 90a 2p 10ka 240v | AC8HXT 3AGG4 THQL 21903.28 "120 / 240 VAC10kA1/06AWG2Heinäkuu2"€144.38
YLEINEN SÄHKÖ THQL21WY15 Kytke virrankatkaisin 15a 2p 10ka 240v | AC8HXU 3AGG5 THQL21WY153.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG2Ruuvikiinnike2"€126.80
YLEINEN SÄHKÖ THQL21WY20-pistotulppa 20a 2p 10ka 240v | AC8HXV 3AGG6 THQL21WY203.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG2Ruuvikiinnike2"€126.80
YLEINEN SÄHKÖINEN THQL21WY30-pistotulppa 30a 2p 10ka 240v | AC8HXW 3AGG7 THQL21WY303.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG2Ruuvikiinnike2"€126.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQL1135-pistotulppa 35a 1p 10ka 240v
€30.54 / yksikkö