Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ THQC2140WL-yksikköasennettava katkaisija THQC 2P 40A | AE7WKX 6AXU2

GENERAL ELECTRIC THQC2140WL Yksikön asennuskatkaisija THQC 2P 40A

Varastossa
Tuote: AE7WKX Malli: THQC2140WLRistiviite: 6AXU2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksikköasennettava katkaisija
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
Ampeeria40
Katkaisijan tyyppiStandardi
Syvyys2.38 "
Pituus3.28 "
Napojen lukumäärä2
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaDO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräLeveysHinta
YLEINEN SÄHKÖ THHQC1115WL-yksikön kiinnityspiirin katkaisija Thhqc 1p 15a | AE7WKM 6AXN8 THHQC1115WL1511"€152.01
YLEINEN SÄHKÖ THQC2150WL-yksikköasennettava katkaisija THQC 2P 50A | AE7WKY 6AXU4 THQC2150WL5022"€44.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQC2140WL Yksikön asennuskatkaisija THQC 2P 40A
€44.02 / yksikkö