Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ THQB2190 Pulttikytkin Thqb 90 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8VZY

GENERAL ELECTRIC THQB2190 Pulttikytkin Thqb 90 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v

Varastossa
Tuote: AG8VZY Malli: THQB2190

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AC-jänniteluokitus240 VAC
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria90A
Katkaisijan tyyppiStandardi
KehystyyppiTHQB
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)8.33
Laivan pituus (cm)6.03
Laivan leveys (cm)5.08

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAIC-luokitusAmpeeriaKatkaisijan tyyppiMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäHinta
YLEINEN SÄHKÖINEN THQB32020-katkaisija 3-napainen 20a Thq 240v 10ka | AC9PVV 3HXW3 THQB320203"-20Standardi8AWG14AWG3Ruuvikiinnike€127.67
YLEINEN SÄHKÖ THQB32030 Katkaisija 3-napainen 30a Thq 240v 10ka | AC9PVW 3HXW5 THQB320303"-30Standardi8AWG14AWG3Ruuvikiinnike€127.67
YLEINEN SÄHKÖ THQB32070 Katkaisija 3-napainen 70a Thq 240v 10ka | AC9PWA 3HXX2 THQB320703"-70Standardi3AWG8AWG3Heinäkuu€150.35
YLEINEN SÄHKÖ THQB32080 Katkaisija 3-napainen 80a Thq 240v 10ka | AC9PWB 3HXX3 THQB320803"-80Standardi1/0 AWG6AWG3Heinäkuu€182.83
YLEINEN SÄHKÖ THQB32100-katkaisija 3-napainen 100a Thq 240v 10ka | AC9PWC 3HXX5 THQB321003"-100Standardi1/0 AWG6AWG3Heinäkuu€182.83
YLEINEN SÄHKÖ THQB2170ST1 Pulttikytkin Thqb 70 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8VZV THQB2170ST12"10 kAIC @ 120 V70AVakio, 120 V: n temppumatka--2-€284.40
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ THQB2180 Pulttikytkin Thqb 80 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8VZW THQB21802"10 kAIC @ 240 V80AStandardi--2-€114.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQB2190 Pulttikytkin Thqb 90 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v
€114.65 / yksikkö