Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ THQB32100-katkaisija 3-napainen 100a Thq 240v 10ka | AC9PWC 3HXX5

GENERAL ELECTRIC THQB32100-katkaisija 3-napainen 100a Thq 240v 10ka

Varastossa
Tuote: AC9PWC Malli: THQB32100Ristiviite: 3HXX5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AC-jänniteluokitus240 VAC
ILMA @ 120 VAC10kA
ILMA @ 240 VAC10kA
Ampeeria100
Katkaisijan tyyppiStandardi
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys2.38 "
Kehyksen kokoTHQ
Pituus3.28 "
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko1/0 AWG
Min. Langan koko6AWG
Napojen lukumäärä3
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)8.33
Laivan pituus (cm)6.03
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

General Electric THQB32100 katkaisijaa käytetään sähkönjakelujärjestelmissä suojaamaan sähköpiirejä ja laitteita ylivirroilta, oikosululta ja sähkövialta. Ne ovat arvokkaita datakeskuksissa, energiantuotannossa ja sähkönjakelusovelluksessa.

Ominaisuudet:

  • General Electric THQB32100 -katkaisijassa on lämpömagneettinen laukaisumekanismi, joka tarjoaa pitkäaikaisia ​​ja hetkellisiä virranrajoitustoimintoja viallisia virtoja vastaan.
  • Se on integroitu pulttikiinnitystoiminnolla minimoimaan asennuksen seisokit käänteissyöttösovelluksissa.
  • Tämän katkaisijan nimellisjännite on 240 V ja se on kalibroitu 40 asteen ympäristön lämpötilaan.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • General Electric EY3B-asennusalusta: Tuotemerkin EY3B-asennusjalusta auttaa käyttäjiä asentamaan tämän MCCB:n helposti.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on MCCB:llä ja MCB:llä (Miniature Circuit Breakers)?

V. MCCB:t on suunniteltu korkeammille virtatasoille, kun taas MCB:itä käytetään alhaisemmille virtatasoille.

K. Voinko nollata tämän General Electric THQB32100 -katkaisijan laukaisun jälkeen?

V. Kyllä, voit nollata sen manuaalisesti laukaisutapahtuman jälkeen edellyttäen, että vikatila on korjattu ja katkaisija on 'off'-asennossa. MCCB:n nollaus palauttaa koskettimet suljettuun asentoon, mikä mahdollistaa piirin jännitteen uudelleen kytkemisen.

K. Mitä eroa on katkaisijalla ja sulakkeella?

V. Katkaisijassa on sisäinen kytkin, joka laukeaa, kun virtaa on liikaa, kun taas sulake on metallikappale, joka sulaa, kun ylimääräinen virta ylikuormittaa piiriä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAIC-luokitusAmpeeriaKatkaisijan tyyppiMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäHinta
YLEINEN SÄHKÖINEN THQB32020-katkaisija 3-napainen 20a Thq 240v 10ka | AC9PVV 3HXW3 THQB320203"-20Standardi8AWG14AWG3Ruuvikiinnike€127.67
YLEINEN SÄHKÖ THQB32030 Katkaisija 3-napainen 30a Thq 240v 10ka | AC9PVW 3HXW5 THQB320303"-30Standardi8AWG14AWG3Ruuvikiinnike€127.67
YLEINEN SÄHKÖ THQB32070 Katkaisija 3-napainen 70a Thq 240v 10ka | AC9PWA 3HXX2 THQB320703"-70Standardi3AWG8AWG3Heinäkuu€150.35
YLEINEN SÄHKÖ THQB32080 Katkaisija 3-napainen 80a Thq 240v 10ka | AC9PWB 3HXX3 THQB320803"-80Standardi1/0 AWG6AWG3Heinäkuu€182.83
YLEINEN SÄHKÖ THQB2170ST1 Pulttikytkin Thqb 70 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8VZV THQB2170ST12"10 kAIC @ 120 V70AVakio, 120 V: n temppumatka--2-€284.40
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ THQB2180 Pulttikytkin Thqb 80 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8VZW THQB21802"10 kAIC @ 240 V80AStandardi--2-€114.65
YLEINEN SÄHKÖ THQB2180ST1 Pulttikytkin Thqb 80 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8VZX THQB2180ST12"10 kAIC @ 120 V80AVakio, 120 V: n temppumatka--2-€284.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQB32100-katkaisija 3-napainen 100a Thq 240v 10ka
€182.83 / yksikkö