Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ TEYL1015B-katkaisija 15a 1p 277vac 65ka | AG2VEJ 32HY67

GENERAL ELECTRIC TEYL1015B katkaisija 15a 1p 277vac 65ka

Varastossa
Tuote: AG2VEJ Malli: TEYL1015BRistiviite: 32HY67
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
€245.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus277 VAC
Ampeeria15
Katkaisijan tyyppiStandardi
Tasajänniteluokitus125 VDC
Syvyys3"
Kehyksen koko125A / TEY
Korkeus5.2 "
Maks. AIR-luokitus65kA
Maks. Langan koko10AWG
Min. Langan koko14AWG
AsennusPultti paneelilaudalla
Napojen lukumäärä1
Vaihe1
VaiheyhteysABC
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Välitön matka (kiinteä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerminaaliliitäntäAC-jänniteluokitusAmpeeriaLeveysTasajänniteluokitusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräHinta
YLEINEN SÄHKÖ TEYL1020B-katkaisija 20a 1p 277vac 65ka | AG2VEK 32HY68 TEYL1020BRuuvikiinnike277 VAC201"125 VDC10AWG14AWG1€245.97
YLEINEN SÄHKÖ TEYL1025B-katkaisija 25a 1p 277vac 65ka | AG2VEL 32HY69 TEYL1025BHeinäkuu277 VAC251"125 VDC4AWG10AWG1€271.94
YLEINEN SÄHKÖ TEYL1030B-katkaisija 30a 1p 277vac 65ka | AG2VEM 32HY70 TEYL1030BHeinäkuu277 VAC301"125 VDC4AWG10AWG1€245.97
YLEINEN SÄHKÖ TEYL1035B-katkaisija 35a 1p 277vac 65ka | AG2VEN 32HY71 TEYL1035BHeinäkuu277 VAC351"125 VDC4AWG10AWG1€857.86
YLEINEN SÄHKÖ TEYL1040B-katkaisija 40a 1p 277vac 65ka | AG2VEP 32HY72 TEYL1040BHeinäkuu277 VAC401"125 VDC4AWG10AWG1€317.16
YLEINEN SÄHKÖ TEYL1045B-katkaisija 45a 1p 277vac 65ka | AG2VEQ 32HY73 TEYL1045BHeinäkuu277 VAC451"125 VDC4AWG10AWG1€857.86
YLEINEN SÄHKÖ TEYL1050B-katkaisija 50a 1p 277vac 65ka | AG2VER 32HY74 TEYL1050BHeinäkuu277 VAC501"125 VDC4AWG10AWG1€317.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYL1015B katkaisija 15a 1p 277vac 65ka
€245.97 / yksikkö