GENERAL ELECTRIC TED134070ST12 Molded Case Circuit Breaker, 70A, 480VAC, 18kAIC, 3 Pole | CE6KDQ

GENERAL ELECTRIC TED134070ST12 Valettu kotelon katkaisija, 70A, 480VAC, 18kAIC, 3 -napainen

Tuote: CE6KDQ Malli: TED134070ST12
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
Ampeeria70
KehystyyppiTED
Napojen lukumäärä3
Jännite480
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GE TED134070ST12 valettu kotelonsuojakytkin, joka on suunniteltu suojaamaan ylivirtatapahtumia ja lievää häirintää vastaan
    • Lämpö-magneettinen laukaisu avautuu heti ylittäessään ennalta määrätyn arvon, mikä suojaa laitetta liiallisilta virtapiireiltä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
YLEINEN SÄHKÖ TED113040 Katkaisijan pultti, 40A, 14kAIC 277V, yksivaiheinen | CE6KCZ TED113040401277€281.11
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TED113080 Muottikotelo, 80A, 277V, 14kAIC 277V | CE6KDA TED113080801277€294.62
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TED113090 Muottikotelo, 90A, 14kAIC 277V, 1P | CE6KDB TED113090901277€294.62
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TED124Y100 Molded Case Circuit Breaker, 100A, 14kAIC 480V, 2P | CE6KDC TED124Y1001002480-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TED124YT100 Molded Case Circuit Breaker, 100A, 18kAIC 480V, 2P | CE6KDD TED124YT100---€536.33
Tarjouspyyntö
YLEINEN ELECTRIC TED134010WL Molded Case Circuit Breaker, 480VAC, lämpömagneettinen laukaisu | CE6KDE TED134010WL103480€603.81
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TED134015WL Katkaisijan pultti, 15A, 480VAC, lämpömagneettinen laukaisu | CE6KDF TED134015WL153480€710.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC TED134070ST12 Valettu kotelon katkaisija, 70A, 480VAC, 18kAIC, 3 -napainen