WIRECRAFTERS SD8812RW Liukuovi hitsattu lanka väliseinä | AC6QJU 35W606

WIRECRAFTERS SD8812RW liukuoven hitsattu lankaosio

Tuote: AC6QJU Malli: SD8812RWRistiviite: 35W606
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,935.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuvä portti
Viraston vaatimustenmukaisuusRIA
rakentaminen2 x 2 "neliö, 10 ga., Hitsattu metalliverkko
Oven korkeus8.02ft.
Oven koko8 W x 8 jalkaa H
OvityyppiLiukuva
Oven leveys8ft.
Suorittaa loppuunJauhetakki harmaa
ToimintoSallii pääsyn häkin sisäpuolelle tai häkin läpi liukuovella
Mitata10 ga.
Korkeus12ft.
MateriaaliTeräslanka puristettu, hitsattu verkko
Postikorkeus12 '5-1 / 4 "
PostimateriaaliTeräsputket
Pylvään leveys2"
Viestejä2 x 2 "x 14 ga. Neliöputki
Leveys8 '4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 139.5
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi7314496000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven korkeusOven leveysKorkeusPostikorkeusLeveysHinta
WIRECRAFTERS SD388RW -liukuovi hitsattu lankaosio | AC6QHX 35W585 SD388RW8.02ft.3ft.8ft.8 '5-1 / 4 "3 '4 "€923.42
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS SD488RW -liukuovi hitsattu lankaosio | AC6QHY 35W586 SD488RW8.02ft.4ft.8ft.8 '5-1 / 4 "4 '4 "€1,026.97
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS SD588RW -liukuovi hitsattu lankaosio | AC6QHZ 35W587 SD588RW8.02ft.5ft.8ft.8 '5-1 / 4 "5 '4 "€1,210.86
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS SD688RW -liukuovi hitsattu lankaosio | AC6QJA 35W588 SD688RW8.02ft.6ft.8ft.8 '5-1 / 4 "6 '4 "€1,337.33
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS SD888RW -liukuovi hitsattu lankaosio | AC6QJB 35W589 SD888RW8.02ft.8ft.8ft.8 '5-1 / 4 "8 '4 "€1,483.49
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS SD1088RW -liukuovi hitsattu lankaosio | AC6QJC 35W590 SD1088RW8.02ft.1ft.8ft.8 '5-1 / 4 "10 '4 "€1,781.18
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS SD31010RW -liukuovi hitsattu lankaosio | AC6QJF 35W593 SD31010RW10.02ft.3ft.10ft.10 '5-1 / 4 "3 '4 "€1,191.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIRECRAFTERS SD8812RW liukuoven hitsattu lankaosio
€1,935.68 / yksikkö