YLEINEN SÄHKÖ TECL36150 Katkaisija, Syöttö-Thru, 150 A, 600 VAC, 3-vaihe | AG8VQE

GENERAL ELECTRIC TECL36150-johdonsuojakatkaisija, läpivienti, 150 A, 600 VAC, 3-vaiheinen

Tuote: AG8VQE Malli: TECL36150
€1,475.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus100 kAIC @ 480 V
Ampeeria150A
KehystyyppiTECL
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TECL-sarjan koteloitu katkaisija, joka on suunniteltu tarjoamaan ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus
    • 3-napainen, 3-vaiheinen syöttöjännite 150 A ja 600 VAC 50/60 Hz syöttöjännitteelle
    • Sisältää säädettävän magneettiyksikön, jonka laukaisualue on 600 - 2700 A välitöntä virtasuojaa varten
    • Varustettu linja- ja kuormanpuoleisilla liittimillä alumiini- ja kuparijohtimien liittämistä varten
    • UL-listattu / CSA-sertifioitu käänteissyöttötoimintoihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
YLEINEN SÄHKÖTECL36003-johdonsuojakatkaisija 3 ampeerin 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8VQA TECL360033A-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖTECL36007-johdonsuojakatkaisin 7 ampeerin virralla 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8VQB TECL360077A-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖINEN TECL36015-johdonsuojakatkaisija 15 ampeerin 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8VQC TECL3601515A-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖTECL36050-johdonsuojakatkaisija 50 ampeerin 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8VQD TECL3605050A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC TECL36150-johdonsuojakatkaisija, läpivienti, 150 A, 600 VAC, 3-vaiheinen
€1,475.38 / yksikkö