YLEINEN SÄHKÖ TE150S Kotelon pinta 150a Nema 1 | AC9PMU 3HWP9

GENERAL ELECTRIC TE150S -kotelon pinta 150a Nema 1

Varastossa
Tuote: AC9PMU Malli: TE150SRistiviite: 3HWP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€435.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan kotelo
Ampeeria150
VäriHarmaa
Syvyys5.5 "
Suorittaa loppuunmaalannut
Pituus26.5 "
MateriaaliTeräs
Asennustyylipinta
NEMA-luokitus1
Tyyppipinta
Leveys8.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.362
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)68.07
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysPituusAsennustyyliNEMA-luokitusTyyppiLeveysHinta
YLEINEN SÄHKÖ TE100R Kotelo 100a Nema 3r | AC9PMR 3HWP7 TE100R1005.38 "18.13 "pinta3R-7.88 "€397.45
YLEINEN SÄHKÖ TE150F Kotelon huuhtelu 150a Nema 1 | AC9PMT 3HWP8 TE150F1505.5 "26.5 "Huuhdella1Huuhdella8.88 "€435.60
YLEINEN SÄHKÖ TE100F-katkaisijakotelo Ted 100 Amp 600vac 3p | AG8VNQ TE100F100A------€365.53
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TE100J-katkaisijakotelo Ted 100 Amp 600vac 3p | AG8VNR TE100J100A------€578.26
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TE100S-katkaisijakotelo Ted 100 Amp 600vac 3p | AG8VNT TE100S100A------€365.53
Tarjouspyyntö
GENERAL ELECTRIC TE150R-katkaisijakotelo Ted 150 Amp 600vac 3p | AG8VNU TE150R150A------€469.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC TE150S -kotelon pinta 150a Nema 1
€435.60 / yksikkö