YLEINEN SÄHKÖ SELA36AT0030 Molded Case Katkaisija, Pultti-on, 30 A, 600 VAC | AG8UYF

GENERAL ELECTRIC SELA36AT0030 Muovikotelon virrankatkaisin, pultattu, 30 A, 600 VAC

Tuote: AG8UYF Malli: SELA36AT0030
€820.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria30A
KehystyyppiSELA
Napojen lukumäärä3
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Spectra RMS -sarjan koteloitu katkaisija, joka on ihanteellinen suojaamaan herkkiä elektronisia cm-komponentteja ylikuormitukselta ja oikosululta
    • Sisältää vaihdettavan digitaalisen / solid-state RMS (elektronisen) laukaisun, jonka nimellisjännite on 30 A ja 600 VAC säädettävällä hetkellisen ja lyhytaikaisen virranrajoituksen seurannalla
    • HACR-luokiteltu 3-vaiheinen kokoonpano ja pulttikiinnitteiset napaliittimet, jotka sopivat 12 - 3/0 AWG:n johtokokoihin
    • Katkosarvot: 100 kA 240 VAC, 65 kA 480 VAC ja 25 kA 600 VAC
    • UL-listattu, CSA-sertifioitu ja HID-luokiteltu käänteissyöttötoimintoihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
YLEINEN SÄHKÖ SELA24AT0030 Katkaisijan pultti 30 ampeeria 480vac 2p 65kaic @ 480v | AG8UYD SELA24AT003030A2€576.23
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ SELA24AT0060-johdonsuojakatkaisimen pultti 60 ampeeria 480vac 2p 65kaic @ 480v | AG8UYE SELA24AT006060A2€576.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC SELA36AT0030 Muovikotelon virrankatkaisin, pultattu, 30 A, 600 VAC
€820.81 / yksikkö