Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL ELECTRIC P9XSMZ0NN11N0 Valintakytkin 22mm kiertovipu Musta | AF9ZUC 30XT45

GENERAL ELECTRIC P9XSMZ0NN11N0 Valintakytkin 22 mm pyörivä vipu musta

Varastossa
Tuote: AF9ZUC Malli: P9XSMZ0NN11N0Ristiviite: 30XT45

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon valintakytkin
ToimintaYlläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty
PerusmateriaaliMuovi
KehysmateriaaliMuovi
CamZ
VäriMusta
Yhteydenottolomake2NO
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
IP-luokitus65
Avaimen poistoEi avainta
NEMA Contact Rating -merkintäEi arvioitu
NEMA-luokitus4X
Kuljettajan pään materiaaliMuovi
asema3
Koko22mm
Kytkimen käyttö @ asento AOX
Kytkimen käyttö @ asento BOO
Kytkimen käyttö @ asento CXO
Kytkimen käyttö @ asento DEi neljännen kannan
Operaattorin tyyppiVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)19.37
Laivan pituus (cm)18.73
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536490080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyksen väri (musta)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC P9XSMZ0NN11N0 Valintakytkin 22 mm pyörivä vipu musta
€16.14 / yksikkö