Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ P9EPE06 Kotelon painonappi 6-reikäinen muovi | AE7UUQ 6AML6

GENERAL ELECTRIC P9EPE06 Kotelon painonappi 6 -reikäinen muovi

Varastossa
Tuote: AE7UUQ Malli: P9EPE06Ristiviite: 6AML6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainikekotelo
VäriHarmaa
Putken kokoEi kanavan sisääntuloreikiä
Syvyys2.1 "
Korkeus9.25 "
Reiän koko22.5mm
MateriaaliMuovi
AsennustyyliWall Mount
NEMA-luokitus1, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Kolumnien numerot6
Reikien lukumäärä6
Leveys7.87 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaPL

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kontaktilohkon syvyys (tuumaa) (1.83)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC P9EPE06 Kotelon painonappi 6 -reikäinen muovi
€42.77 / yksikkö