Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖINEN MSWF-pikaliitäntäsuodatin, 0.9 Gpm, 300 Gal | CP6LAL 49X068

GENERAL ELECTRIC MSWF Quick Connect Filter, 0.9 Gpm, 300 Gal

Varastossa
Tuote: CP6LAL Malli: MSWFRistiviite: 49X068

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
YLEINEN SÄHKÖINEN FXHTC-suodatinpatruuna, 25 mikronia, 4 GPM, 30000 gal, 9 5/8 tuumaa kokonaiskorkeus, 4 1/4 tuumaa halkaisija | CP6KGH 41JP38 FXHTCSuodatinpatruuna€90.17
YLEINEN SÄHKÖINEN MWFP Quick Connect Filter, 0.5 Gpm, 300 Gal | CP6LAE 28YR62 MWFPSuodattaa€128.77
YLEINEN SÄHKÖ GSWF Quick Connect Filter, 0.5 Gpm, 300 Gal | CP6LAF 49W942 GSWFSuodattaa€141.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC MSWF Quick Connect Filter, 0.9 Gpm, 300 Gal
€111.51 / yksikkö