Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ EP63ULC30 Lisäsuoja 30a 3p 480vac | AA4WDK 13G197

GENERAL ELECTRIC EP63ULC30 lisäsuoja 30a 3p 480vac

Varastossa
Tuote: AA4WDK Malli: EP63ULC30Ristiviite: 13G197

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisäsuoja
AC-jänniteluokitus277 / 480 VAC
ILMA @ 120 VAC6kA
ILMA @ 125 VDC6kA
ILMA @ 240 VAC6kA
ILMA @ 277 VAC6kA
ILMA @ 480 VAC6kA
ILMA @ 48 VDC6kA
ILMA @ 600 VAC6kA
ILMA @ 65 VDC6kA
AIR-luokitus6k
Ampeeria30
Käyrän tyyppiC
Tasajänniteluokitus110 VDC
Syvyys76mm
Pituus86mm
Maks. AIR-luokitus6kA
Maks. Langan koko4AWG
Min. Langan koko14AWG
AsennusDIN-kisko
Napojen lukumäärä3
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys54mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaHU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC EP63ULC30 lisäsuoja 30a 3p 480vac
€131.50 / yksikkö