Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 32XE84 Pail 0.5 gallonan sinkitty teräs | AH3QCU

TOUGH GUY 32XE84 sanko 0.5 gallonaa galvanoitua terästä

Varastossa
Tuote: AH3QCU Malli: 32XE84

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsanko
Ämpäri / Pail Dia.6"
VäriHopea
VärikoodausjärjestelmäEi
Syvyys6"
Pituus6"
MateriaaliGalvanisoitu teräs
ShapePyöreä
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kauhan kapasiteetti: 1/2 gal.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÄmpäri / Pail Dia.SyvyysPituusLeveysHinta
TOUGH GUY 32XE83 Pail 4.3 gallonaa galvanoitua terästä | AH3QCT 32xe8313 "13 "13 "13 "€25.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 32XE84 sanko 0.5 gallonaa galvanoitua terästä
€15.15 / yksikkö