Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ CR460XCN magneettikäämi 277V 30A | AC9QBN 3HYN9

GENERAL ELECTRIC CR460XCN magneettikäämi 277V 30A

Varastossa
Tuote: AC9QBN Malli: CR460XCNRistiviite: 3HYN9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettikäämi
Käämin voltit277 VAC
Kontaktorin tyyppiValaistus
Hz60
Aloittelijan koko30A
VA-luokitus26

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8504508000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltiteräVA-luokitusHinta
YLEINEN SÄHKÖ CR460XCJ Magneettikäämi 115-120V 30A | AC9QBM 3HYN8 CR460XCJ120 VACMagneettikäämi28€115.07
YLEINEN ELECTRIC 55-530249G004 Vaihtokäämi, 5 Käynnistyskoko, 480V AC, 60 | CP6LGL 6AMX8 55-530249G004-Korvauskierukka-€438.12
YLEINEN ELECTRIC 55-530249G002 Vaihtokäämi, 5 Käynnistyskoko, 120V AC, 60 | CP6LGM 6AMX6 55-530249G002-Korvauskierukka-€438.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR460XCN magneettikäämi 277V 30A
€115.07 / yksikkö