Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EBERBACH E2755 mikroskooppilasien lämmityspöytä, 230V | AX3DXR

EBERBACH E2755 mikroskooppilasien lämmityspöytä, 230 V

Varastossa
Tuote: AX3DXR Malli: E2755

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€534.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskoopin lasilämmitin
Jännite230V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3608
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valmistettu alumiinista ja se koostuu lämmitetystä osasta (11 3/4 tuumaa P x 4 tuumaa L) ja ympäröivästä osasta (4 x 4 tuumaa neliö)
    • Varustettu 45 W: n lämmittimellä pystysuoran pylvään pitkän osan toisen pään alla
    • Säädettävä korkeus tarjoaa mahdolliset lämpötilan vaihtelut 30-90 astetta
    • Dianlämmitin soveltuu käytettäväksi patologiassa, histologiassa, sytologiassa ja biologian laboratorioissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
EBERBACH E2750 mikroskooppilasien lämmityspöytä, 115V | AX3DXQ E2750115V€379.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E2755 mikroskooppilasien lämmityspöytä, 230 V
€534.55 / yksikkö