Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ CR324CXHS Ssol Koko 1 13-27a | AE7VAZ 6ANH8

GENERAL ELECTRIC CR324CXHS Ssol Koko 1 13-27a

Varastossa
Tuote: AE7VAZ Malli: CR324CXHSRistiviite: 6ANH8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€550.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteän tilan ylikuormitusrele
Nykyinen alue13.0 - 27.0 A
Syvyys3.94 "
Korkeus7"
NEMA-koko1
Napojen lukumäärä3
TunnistusmenetelmäLämpö-
Erillinen asennusKyllä
Lämpöasetusalue (A)13 ja 27
Matkaluokka10/20/30
TyyppiNEMA
Jännite600 VAC
Leveys3.55 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen alueLämpöasetusalue (A)Hinta
YLEINEN SÄHKÖ CR324CXGS Ssol Koko 1 6.5-13.6a | AE7VAY 6ANH7 CR324CXGS6.5 - 13.6 A6.5 ja 13.6€592.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR324CXHS Ssol Koko 1 13-27a
€550.16 / yksikkö