Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 50149 Center Reamer 3 -huilu 90 astetta 1/4 Hss | AD2FXL 3P392

KEO 50149 Keskikalvin 3 huilua 90 astetta 1/4 Hss

Varastossa
Tuote: AD2FXL Malli: 50149Ristiviite: 3P392

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskihöylä
Rungon halkaisija1 / 4 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma90 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus1.5 "
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)0.51
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 50129 -keskitysjyrsin 3 huilua 90 astetta 1/2 Hss | AD2FXJ 3P388 501291 / 2 "2"1 / 4 "1"€32.92
KEO 50349 Center Reamer 3 -huilu 90 astetta 3/4 Hss | AD2FXN 3P397 503493 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€46.96
KEO 50389 Center Reamer 3 -huilu 90 astetta 3/8 Hss | AD2FXQ 3P401 503893 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.57
KEO 50589 Keskihihna 3 huilua 90 astetta 5/8 Hss | AD2FXT 3P405 505895 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€34.11
KEO 51009 Center Reamer 3 -huilu 90 asteen 1 tuuman Hss | AD2FXV 3P411 510091"2.75 "1 / 2 "1.25 "€72.37
KEO 51259 Center Reamer 3 -huilu 90 astetta 1 1/4 Hss | AD7QCY 4FWH1 512591-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "€166.28
KEO 51509 Center Reamer 3 -huilu 90 astetta 1 1/2 Hss | AD7QCZ 4FWH2 515091-1 / 2 "2.875 "3 / 4 "1.25 "€227.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 50149 Keskikalvin 3 huilua 90 astetta 1/4 Hss
€17.00 / yksikkö