YLEINEN SÄHKÖ CR309C103 Magneettimoottori Käynnistin Nema 240v 3p 27a | AF2LUU 6VDK1

GENERAL ELECTRIC CR309C103 magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 27a

Varastossa
Tuote: AF2LUU Malli: CR309C103Ristiviite: 6VDK1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,731.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaSuunnanvaihto
Vahvistimet AC27
Käämin voltit240 VAC
Syvyys4.59 "
Kotelon tyyppiNEMA 1
Korkeus14 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V2
HP @ 1 -vaihe - 230 V3
HP @ 3 -vaihe - 208 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 230 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 240 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 460 V10
HP @ 3 -vaihe - 480 V10
HP @ 3 -vaihe - 575 V10
Hz50/60
NEMA-koko1
Napojen lukumäärä3
Käynnistin tyyppiNEMA
Leveys4.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9625
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 240 VVahvistimet ACSyvyysHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VNEMA-kokoLeveysHinta
YLEINEN SÄHKÖ CR309C103AKA Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 27a | AF2LUR 6VDJ9 CR309C103AKA7.5273.94 "10101018.88 "€2,102.97
YLEINEN SÄHKÖ CR309B103 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 18a | AF2LUT 6VDK0 CR309B1033184.59 "555-4.94 "€1,373.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR309C103 magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 27a
€1,731.50 / yksikkö