YLEINEN SÄHKÖ CR309B104 Magneettinen moottorikäynnistin Nema 480v 3p 18a | AF2LVT 6VDN3

GENERAL ELECTRIC CR309B104 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 18a

Varastossa
Tuote: AF2LVT Malli: CR309B104Ristiviite: 6VDN3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,373.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaSuunnanvaihto
Vahvistimet AC18
Käämin voltit480 VAC
Syvyys4.59 "
Kotelon tyyppiNEMA 1
Korkeus14 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V1
HP @ 1 -vaihe - 230 V2
HP @ 3 -vaihe - 208 V3
HP @ 3 -vaihe - 230 V3
HP @ 3 -vaihe - 240 V3
HP @ 3 -vaihe - 460 V5
HP @ 3 -vaihe - 480 V5
HP @ 3 -vaihe - 575 V5
Hz50/60
NEMA-koko0
Napojen lukumäärä3
Käynnistin tyyppiNEMA
Leveys4.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.931
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)11.66
Laivan leveys (cm)12.55
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 208 VToimintaVahvistimet ACHP @ 3 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VHinta
YLEINEN SÄHKÖ CR306B104 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 18a | AE7UZP 6ANE6 CR306B1043Ei peruuttamista1833555€591.00
YLEINEN SÄHKÖ CR306C104 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 27a | AE7UZV 6ANF1 CR306C1047.5Ei peruuttamista277.57.5101010€676.75
YLEINEN SÄHKÖ CR306D104 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 45a | AE7UZZ 6ANF5 CR306D10410Ei peruuttamista451515252525€1,089.89
YLEINEN SÄHKÖ CR306A004 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 9a | AF2LVA 6VDK7 CR306A0041.5Ei peruuttamista91.51.5222€442.95
YLEINEN SÄHKÖ CR306B004 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 18a | AF2LVB 6VDK8 CR306B0043Ei peruuttamista1833555€569.23
YLEINEN SÄHKÖ CR306C004 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 27a | AF2LVC 6VDK9 CR306C0047.5Ei peruuttamista277.57.5101010€621.45
YLEINEN SÄHKÖ CR306D004 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 45a | AF2LVD 6VDL0 CR306D00410Ei peruuttamista451515252525€1,005.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR309B104 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 18a
€1,373.70 / yksikkö