YLEINEN SÄHKÖ AJEQ12DCD Wall Air Con 230 / 208v Cool Heat Eer9.4 | AE7UQG 6AMC3

GENERAL ELECTRIC AJEQ12DCD Wall Air Con 230/208v Cool Heat Eer 9.4

Varastossa
Tuote: AE7UQG Malli: AJEQ12DCDRistiviite: 6AMC3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,430.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäilmastointilaite lämmöllä
Ilmavirran suunta4 Way
Ampeeria5.8 / 6.3 16 / 14.5
BtuH-jäähdytys11,400/11,600
BtuH-lämmitys9,500/11,600
VäriPehmeä harmaa
OhjausElektroninen kaukosäätimellä, digitaalisesti ohjelmoitava
Ilmankuivausnopeus3.4 paunaa / tunti
Syvyys16.875 "
EER9.4
Vain tuulettimen nopeudet2
Korkeus15.625 "
Korkea CFM304/286
Maks. Seinämän paksuus16 "
NEMA-pistokkeen määritykset6-20P
ToimintatilaViileä lämpö
Virtajohdon pituusOikea puoli - 5 ', vasen puoli - 3'
Kylmäaineen tyyppiR-410A
Jännite208/230
Watts1235 / 1215 3680 / 3020
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.55
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8415103040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alustan tyyppi (liukuu ulos)
    • Tuulettimen nopeudet jäähdytys (2)
    • Tuulettimen nopeudet Lämmitys (2)
    • Lämmitystapa (sähköinen)
    • Holkki (RAB46, RAB47, RAB48)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaBtuH-jäähdytysBtuH-lämmitysNEMA-pistokkeen määrityksetVirtajohdon pituusJänniteWattsHinta
YLEINEN SÄHKÖ AJEQ08ACD Wall Air Con 115v Cool Heat Eer9.4 | AE7UQF 6AMC2 AJEQ08ACD12.08,3004,1005-20POikea puoli - 6 ', vasen puoli - 4'115880/1380€3,288.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC AJEQ12DCD Wall Air Con 230/208v Cool Heat Eer 9.4
€3,430.46 / yksikkö