YLEINEN SÄHKÖ AJEQ08ACD Wall Air Con 115v Cool Heat Eer9.4 | AE7UQF 6AMC2

GENERAL ELECTRIC AJEQ08ACD Wall Air Con 115v Cool Heat Eer 9.4

Varastossa
Tuote: AE7UQF Malli: AJEQ08ACDRistiviite: 6AMC2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,288.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäilmastointilaite lämmöllä
Ilmavirran suunta4 Way
Ampeeria12.0
BtuH-jäähdytys8,300
BtuH-lämmitys4,100
VäriPehmeä harmaa
OhjausElektroninen kaukosäätimellä, digitaalisesti ohjelmoitava
Ilmankuivausnopeus2.1 paunaa / tunti
Syvyys16.875 "
EER9.4
Vain tuulettimen nopeudet2
Korkeus15.625 "
Korkea CFM293
Maks. Seinämän paksuus16 "
NEMA-pistokkeen määritykset5-20P
ToimintatilaViileä lämpö
Virtajohdon pituusOikea puoli - 6 ', vasen puoli - 4'
Kylmäaineen tyyppiR-410A
Jännite115
Watts880/1380
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.15
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8415103040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alustan tyyppi (liukuu ulos)
    • Tuulettimen nopeudet jäähdytys (2)
    • Tuulettimen nopeudet Lämmitys (2)
    • Lämmitystapa (sähköinen)
    • Holkki (RAB46, RAB47, RAB48)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaBtuH-jäähdytysBtuH-lämmitysNEMA-pistokkeen määrityksetVirtajohdon pituusJänniteWattsHinta
YLEINEN SÄHKÖ AJEQ12DCD Wall Air Con 230 / 208v Cool Heat Eer9.4 | AE7UQG 6AMC3 AJEQ12DCD5.8 / 6.3 16 / 14.511,400/11,6009,500/11,6006-20POikea puoli - 5 ', vasen puoli - 3'208/2301235 / 1215 3680 / 3020€3,430.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC AJEQ08ACD Wall Air Con 115v Cool Heat Eer 9.4
€3,288.21 / yksikkö