YLEISKAAPELI W7136100 Kaapeli Cat 6 Musta 23awg 1000 jalkaa AB2MYE 1MWZ2

GENERAL CABLE W7136100 kaapeli Cat 6 musta 23awg 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB2MYE Malli: W7136100Ristiviite: 1MWZ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€905.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOutdoor Plant -kaapeli
Taivuta säde1"
Kaapelin pituus1000ft.
Luokan tyyppi6
Johtimen koko23AWG
Taajuus250 MHz
Takki väriMusta
Takin materiaaliUV-säteilyä ja kulutusta kestävä polyeteeni
Pituus1000ft.
Matala lämpötila Luokitus (C-aste)-30 Asennukseen, -45 Käyttöön
Kapellimestriparien määrä4
Käyttölämpötila alue-45 astetta 80 astetta C.
Dia ulkopuolella.0.25 "
PakkaustyyppiKela
PakkausKela
Vetovoima32 lb
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
StandardiANSI / TIA / EIA 568B.2-1, ISO 11801, ANS / ICEA S-192-700, MIL-C-24640A Veden tunkeutuminen
Langan koko23AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.138
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL CABLE W7136100 kaapeli Cat 6 musta 23awg 1000 jalkaa
€905.47 / yksikkö