YLEISKAAPELI W5136100 Kaapeli Cat 5e Musta 24awg 1000 Jalkaa AB2MXU 1MWX5

GENERAL CABLE W5136100 kaapeli Cat 5e musta 24awg 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB2MXU Malli: W5136100Ristiviite: 1MWX5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€523.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty parikaapeli
Taivuta säde1"
Kaapelin pituus1000ft.
Luokan tyyppi5E
Johtimen koko24AWG
Taajuus100 MHz
Takki väriMusta
Takin materiaaliUV-säteilyä ja kulutusta kestävä polyeteeni, ulko- ja hautaustarkoituksiin
Pituus1000ft.
Matala lämpötila Luokitus (C-aste)-30 Asennukseen, -45 Käyttöön
Kapellimestriparien määrä4
Käyttölämpötila alue-45 astetta 80 astetta C.
Dia ulkopuolella.0.23 "
PakkaustyyppiKela
PakkausKela
Vetovoima25 lb
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
StandardiANSI / TIA / EIA 568B, ISO 11801, ANS / ICEA S-90-661, NEMA WC63.1, MIL-C-24640A Veden tunkeutuminen
Langan koko24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.3075
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokan tyyppiTakin materiaaliPituusDia ulkopuolella.Suojattu / suojaamatonLangan kokoHinta
YLEINEN KAAPELI W5136101 Kaapeli Cat 5e musta 24awg 1000 jalkaa | AB2MXW 1MWX7 W51361015EUV-säteilyä ja hankausta kestävä polyeteeni, alumiinipanssari ulko- ja hautakäyttöön1000ft.0.34 "Suojattu24AWG€834.61
YLEISKAAPELI 5136100 Kaapeli Cat 5e 24 Awg 100 Jalkaa Musta | AF9ZYN 30YJ21 51361005Epolyeteeni100ft.0.23 "suojaamaton24AWG€254.34
YLEINEN KAAPELI 7136100 Kaapeli Cat 6 23 Awg 100 Jalkaa Musta | AF9ZYP 30YJ22 71361006polyeteeni100ft.0.25 "suojaamaton23AWG€274.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL CABLE W5136100 kaapeli Cat 5e musta 24awg 1000 jalkaa
€523.44 / yksikkö