GENERAL CABLE W2133774E Kaapelinostin Suojattu kissa 5e 24awg Valkoinen | AB2MEG 1MUH6

GENERAL CABLE W2133774E Cable Riser Suojattu Cat 5e 24awg Valkoinen

Varastossa
Tuote: AB2MEG Malli: W2133774ERistiviite: 1MUH6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€583.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty parikaapeli
Taivuta säde1"
Kaapelin pituus1000ft.
Luokan tyyppi5E
Johtimen koko24AWG
Taajuus100 MHz
Takki väriValkoinen
Takin materiaaliPalonestoaine PVC
Pituus1000ft.
Matala lämpötila Luokitus (C-aste)0 Asennusta varten, -10 käyttöä varten
Kapellimestriparien määrä4
Käyttölämpötila alue-20 astetta 75 astetta C.
Dia ulkopuolella.0.25 "
PakkaustyyppiKela
PakkausKela
Vetovoima25 lb
Suojattu / suojaamatonSuojattu
StandardiUL- ja cUL-tyypin CMR, ANSI / TIA / EIA 568B, ANS / ICEA S-90-661, NEMA WC63.1
UL-tyypitNousija, suojattu
Langan koko24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakki väriHinta
YLEINEN KAAPELI W2133496E Kaapeliteline Suojattu Cat 5e 24awg Sininen | AB2MEF 1MUH5 W2133496Esininen€617.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL CABLE W2133774E Cable Riser Suojattu Cat 5e 24awg Valkoinen
€583.83 / yksikkö