NOTRAX 835R0375BL Kytkentämatto, musta 3 jalkaa x 75 jalkaa | AH7KTE 36VJ52

NOTRAX 835R0375BL Vaihteistomatto musta 3 jalkaa x 75 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH7KTE Malli: 835R0375BLRistiviite: 36VJ52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,665.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdepöydän matto
VäsymystäEi
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Palonkestävä / palonkestäväPalonkestävä
Pituus75ft.
Matto sähkövastusJohtamaton
Maton pintakuvioTasoita
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.75
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljynkestävä: Ei
    • Maks. Käytä jännitettä: 3000 VAC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
NOTRAX 835R0375BU Vaihtokytkinmatto Sininen 3-jalkainen x 75 jalkaa | AH7KTF 36VJ53 835R0375BUsininen€2,665.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 835R0375BL Vaihteistomatto musta 3 jalkaa x 75 jalkaa
€2,665.24 / yksikkö