GENERAC RTG10EZA1 Automaattinen siirtokytkin 50a Harmaa | AF7GYC 21AC95

GENERAC RTG10EZA1 automaattinen siirtokytkin 50a harmaa

Tuote: AF7GYC Malli: RTG10EZA1Ristiviite: 21AC95

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen siirtokytkin
VäriHarmaa
Syvyys3-4 / 5 "
Kotelon materiaaliTeräs
Korkeus22 1 / 5 "
Asennusmanuaalinen
Maks. Vahvistimet50, 10 Piirikytkin
Maks. Langan koko14-1 / 0 AWG
NEMA-kotelotyyppi1
Vaihe1
Toista harjoitusjakso7
Tunnistingeneraattori HzKyllä
Linjavian tunnistaminenSäädettävä
Tunnistaminen alle volttiaSäädettävä
Jännite120/240
Takuu5 v.
Leveys15 2 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.85
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536908085

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-johtiminen käynnistys (Kyllä)
    • Automaattinen harjoittaja (Kyllä)
    • Lataa siirtymän tyyppi (avoin)
    • Lukittava (ei)
    • Manuaalinen ohitus (Kyllä)
    • Maks. Tandemkatkaisijoiden määrä (0)
    • Aikaviive neutraali (ei)
    • Aikaviiveen siirto (Kyllä)
    • Aikaviiveen siirto (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. VahvistimetMaks. Langan kokoLeveysHinta
GENERAC RTG16EZA1 automaattinen siirtokytkin 100a harmaa | AF7GYD 21AC97 RTG16EZA19"35 "100, 16 Piirikytkin1827.5 "€1,167.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAC RTG10EZA1 automaattinen siirtokytkin 50a harmaa