GENERAC RTG16EZA1 automaattinen siirtokytkin 100a harmaa | AF7GYD 21AC97

GENERAC RTG16EZA1 automaattinen siirtokytkin 100a harmaa

Varastossa
Tuote: AF7GYD Malli: RTG16EZA1Ristiviite: 21AC97

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,167.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen siirtokytkin
VäriHarmaa
Syvyys9"
Kotelon materiaaliTeräs
Korkeus35 "
Asennusmanuaalinen
Maks. Vahvistimet100, 16 Piirikytkin
Maks. Langan koko18
NEMA-kotelotyyppi1
Vaihe1
Toista harjoitusjakso7
Tunnistingeneraattori HzKyllä
Linjavian tunnistaminenSäädettävä
Tunnistaminen alle volttiaSäädettävä
Jännite120/240
Takuu5 v.
Leveys27.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536908085

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-johtiminen käynnistys (Kyllä)
    • Automaattinen harjoittaja (Kyllä)
    • Lataa siirtymän tyyppi (avoin)
    • Lukittava (ei)
    • Manuaalinen ohitus (Kyllä)
    • Maks. Tandemkatkaisijoiden määrä (0)
    • Aikaviive neutraali (ei)
    • Aikaviiveen siirto (Kyllä)
    • Aikaviiveen siirto (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. VahvistimetMaks. Langan kokoLeveysHinta
GENERAC RTG10EZA1 Automaattinen siirtokytkin 50a Harmaa | AF7GYC 21AC95 RTG10EZA13-4 / 5 "22 1 / 5 "50, 10 Piirikytkin14-1 / 0 AWG15 2 / 5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAC RTG16EZA1 automaattinen siirtokytkin 100a harmaa
€1,167.64 / yksikkö