Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAC 5633 -akunlämmitin mallille 5620 | AC4GCG 2ZNX6

GENERAC 5633 Akunlämmitin mallille 5620

Varastossa
Tuote: AC4GCG Malli: 5633Ristiviite: 2ZNX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€677.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGeneraattorin akunlämmitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GENERAC 5629 paristolämmitin nestejäähdytteisille sarjoille | AC4GCC 2ZNX2 5629€502.62
GENERAC 5630 -paristolämmitin malleille 5616 | AC4GCD 2ZNX3 5630€543.09
GENERAC 5631 paristolämmitin nestejäähdytteiselle sarjalle | AC4GCE 2ZNX4 5631€533.87
GENERAC 5632 -akkulämmitin mallille 6204 5619 5620 5667 | AC4GCF 2ZNX5 5632€603.72
GENERAC 5635 -lämpöpatteri ilmajäähdytteiselle sarjalle | AC4GCH 2ZNX7 5635€422.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAC 5633 Akunlämmitin mallille 5620
€677.03 / yksikkö