GEMTOR VT100 Täydellinen Vestank uretaani 8 gallonaa | AF6KLZ 19TJ65

GEMTOR VT100 Täydellinen Vestank uretaani 8 gallonaa

Varastossa
Tuote: AF6KLZ Malli: VT100Ristiviite: 19TJ65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€819.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäydellinen VesTank
Syvyys1.75 "
Korkeus27.5 "
säiliön tilavuus8 gal.
SäiliömateriaaliUretaanipäällysteinen nailonliivi
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.08
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8424890000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMTOR VT100 Täydellinen Vestank uretaani 8 gallonaa
€819.56 / yksikkö