GEMTOR TP-7 Kolmijalka 310 Lb Keltainen | AF6KML 19TJ76

GEMTOR TP-7 kolmijalka 310 Lb keltainen

Varastossa
Tuote: AF6KML Malli: TP-7Ristiviite: 19TJ76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,625.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkolmijalka
VäriKeltainen
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8425190000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GEMTOR TP-9 kolmijalka 310 lb keltainen | AF6KPD 19TJ77 TP-9€1,823.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMTOR TP-7 kolmijalka 310 Lb keltainen
€1,625.31 / yksikkö