GEMTOR TP-9 kolmijalka 310 lb keltainen | AF6KPD 19TJ77

GEMTOR TP-9 kolmijalka 310 Lb keltainen

Tuote: AF6KPD Malli: TP-9Ristiviite: 19TJ77
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,823.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkolmijalka
VäriKeltainen
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.03
Laivan korkeus (cm)200.66
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8425190000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GEMTOR TP-7 Kolmijalka 310 Lb Keltainen | AF6KML 19TJ76 TP-7€1,564.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMTOR TP-9 kolmijalka 310 Lb keltainen
€1,823.97 / yksikkö