GEMTOR RS3-100S -vinssi 100 jalkaa 310 lb keltainen | AF6KPJ 19TJ82

GEMTOR RS3-100S noutovinssi 100 jalkaa 310 lb keltainen

Varastossa
Tuote: AF6KPJ Malli: RS3-100SRistiviite: 19TJ82

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,146.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinssi
Kaapelin halkaisija3 / 16 "
VäriKeltainen
LaitteistomateriaaliTaottu teräs
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Pituus100ft.
Linjan materiaaliRuostumaton teräs
Ankkurointiliitännän lukitseminenIlman kiinnityspistoketta
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiKääntyvä ilmaisin Snaphook
Vetolujuus3700 lb
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8425190000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLinjan materiaaliVetolujuusHinta
GEMTOR RS3-50 -vetovinssi 50 jalkaa 310 lb keltainen | AF6KPE 19TJ78 RS3-5050ft.Galvanisoitu teräs4200 lb€3,879.75
GEMTOR RS3-50S -vinssi 50 jalkaa 310 lb keltainen | AF6KPF 19TJ79 RS3-50S50ft.Ruostumaton teräs3700 lb€4,473.00
GEMTOR RS3-50T -vinssi 50 jalkaa 310 lb keltainen | AF6KPG 19TJ80 RS3-50T50ft.Technora5600 lb€4,167.36
GEMTOR RS3-100 noutovinssi 100 jalkaa 310 lb keltainen | AF6KPH 19TJ81 RS3-100100ft.Galvanisoitu teräs4200 lb€5,881.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMTOR RS3-100S noutovinssi 100 jalkaa 310 lb keltainen
€6,146.46 / yksikkö