Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEMTOR 571 letkuhihna polyesteri / alumiini keltainen | AF6KNV 19TJ55

GEMTOR 571 Letkuhihna Polyesteri/alumiini Keltainen

Varastossa
Tuote: AF6KNV Malli: 571Ristiviite: 19TJ55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun hihna
VäriKeltainen
Korkeus48 "
Pituus1"
MateriaaliPolyesteri / alumiini
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6307908995

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMTOR 571 Letkuhihna Polyesteri/alumiini Keltainen
€67.12 / yksikkö