Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEMTOR 543CH3-4M luokan III pelastusvaljaat 44-56 tuumaa | AG9ELD 19TK04

GEMTOR 543CH3-4M luokan III pelastusvaljaat 44-56 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9ELD Malli: 543CH3-4MRistiviite: 19TK04

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€766.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelastusvaljaat
Takana D-rengasKyllä
luokkaIII
VäriSininen / keltainen
Sopii vyötärön kokoon44 "- 56"
Edessä oleva D-rengasKyllä
LaitteistomateriaaliTeräs ja alumiini
Jalkahihnan soljetKitka / läpikulku
Palojen lukumäärä2
Olkahihnan soljetKitka / läpivienti
SivurenkaatEi
NauhamateriaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuormalaakerien kiinnityskohtien lukumäärä: 5
    • Paikannuksen kiinnityspisteiden lukumäärä: 0
    • Vyötärö solki: Snaphook, D-rengas

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTakana D-rengasluokkaOlkahihnan soljetSivurenkaatNauhamateriaaliVäriSopii vyötärön kokoonHinta
GEMTOR 541NYCL-0A luokan II pelastusvaljaat 30 tuumaa - 44 tuumaa | AG9EJF 19TJ13 541NYCL-0A1EiIIEi eristettyEiNylonSininen / keltainen30 "- 44"€546.11
GEMTOR 541NYCL-2A luokan II pelastusvaljaat 36-50 tuumaa | AG9EJG 19TJ14 541NYCL-2A1EiIIEi eristettyEiNylonSininen / keltainen36 "- 50"€546.11
GEMTOR 541NYCL-4A luokan II pelastusvaljaat 44-56 tuumaa | AG9EJH 19TJ15 541NYCL-4A1EiIIEi eristettyEiNylonSininen / keltainen44 "- 56"€546.11
GEMTOR 541NYCR-0A luokan II pelastusvaljaat 30 tuumaa - 44 tuumaa | AG9EJJ 19TJ16 541NYCR-0A1EiIIEi eristettyEiNylonSininen / keltainen30 "- 44"€545.80
GEMTOR 541NYCR-2A luokan II pelastusvaljaat 36-50 tuumaa | AG9EJK 19TJ17 541NYCR-2A1EiIIEi eristettyEiNylonSininen / keltainen36 "- 50"€545.80
GEMTOR 541NYCR-4A luokan II pelastusvaljaat 44-56 tuumaa | AG9EJL 19TJ18 541NYCR-4A1EiIIEi eristettyEiNylonSininen / keltainen44 "- 56"€545.80
GEMTOR 541NYCL-0N luokan II pelastusvaljaat 30 tuumaa - 44 tuumaa | AG9EJU 19TJ25 541NYCL-0N1EiIIEi eristettyEiNylonSininen / keltainen30 "- 44"€481.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMTOR 543CH3-4M luokan III pelastusvaljaat 44-56 tuumaa
€766.92 / yksikkö