Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEMS-ANTURIT RFI 180392 Virtausilmaisimen roottori 30 Gpm Max AA8WVF 1AMD9

GEMS SENSORS RFI 180392 Virtausnopeuden ilmaisimen roottori 30 Gpm Max

Varastossa
Tuote: AA8WVF Malli: RFI 180392Ristiviite: 1AMD9
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
€356.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtausindikaattori
Yhteyden koko3/4 FNPT
AsennusMessinki
Virtausalue5-30 gpm
GPM max.30
Korkeus2.5 "
KoteloMessinki
Pituus2 5 / 16 "
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila212 F
O-rengasVitoton
Tyyppiroottori
Leveys3 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9026104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysYhteyden kokoVirtausalueKorkeusKoteloPituusMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
GEMS-ANTURIT RFI 155420 Virtausilmaisimen roottori 5 Gpm Max AA8WVB 1AMD5 RFI 1554203 1 / 16 "1/4 FNPT0.5-5 gpm2.375 "polypropeeni1 43 / 64 "100 @ 70 F, 40 @ 180 F180 F€161.02
GEMS-ANTURIT RFI 155480 Virtausilmaisimen roottori 20 Gpm Max AA8WVC 1AMD6 RFI 1554803 1 / 16 "1/2 FNPT4-20 gpm2.375 "polypropeeni1 43 / 64 "100 @ 70 F, 40 @ 180 F180 F€136.79
GEMS-ANTURIT RFI 142541 Virtausilmaisimen roottori 5 Gpm Max AA8WVD 1AMD7 RFI 1425413"1/4 FNPT0.5-5 gpm2.375 "Messinki1 43 / 64 "200 psi212 F€350.57
GEMS-ANTURIT RFI 142542 Virtausilmaisimen roottori 20 Gpm Max AA8WVE 1AMD8 RFI 1425423"1/2 FNPT4-20 gpm2.375 "Messinki1 43 / 64 "200 psi212 F€364.35
GEMS-ANTURIT RFI 181681 Virtausilmaisimen roottori 60 Gpm Max AA8WVG 1AME1 RFI 1816813 15 / 16 "1 FNPT8-60 gpm2 13 / 32 "Messinki2 5 / 16 "200 psi212 F€398.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMS SENSORS RFI 180392 Virtausnopeuden ilmaisimen roottori 30 Gpm Max
€356.15 / yksikkö