Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEMS-ANTURIT FS-150 EI 0.5 GPM nestevirtauskytkin 0.5 Gpm Ei | AD8EYT 4JPH9

GEMS SENSORS FS-150 NO 0.5 GPM Nestevirtauskytkin 0.5 Gpm Ei

Varastossa
Tuote: AD8EYT Malli: FS-150 NO 0.5GPMRistiviite: 4JPH9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestevirtakytkin
Rungon materiaalipolypropeeni
Yhteyden koko1/2 MNPT
Yhteystietojen luokitus20VA
Virtausnopeus0.5 gpm
MateriaaliPolypropeeni, Ryton-R4, 316 SS, Viton
Maks. Ympäristön lämpötila212 F
Maks. Nesteen lämpötila.212 F
Max. Paine200 PSI @ 70F - 150F, 150 PSI @ 150F - 212F
Min. Ympäristön lämpötila0 F
Min. Nesteen lämpötila.0 F
Suositeltava suodatus (mikronia)150
Kytkentäkotelopolypropeeni
Kytkimen tyyppiSPST, normaalisti auki @ Ei virtausta
TyyppiMäntä
JänniteAC tai DC
Kostutetut materiaalitPolypropeeni, Ryton-R4, 316 SS, Viton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKytkimen tyyppiHinta
GEMS-ANTURIT FS-150 NC 0.5 GPM nestevirtauskytkin 0.5 Gpm Nc | AD8EYU 4JPJ1 FS-150 NC 0.5 GPM0.5 gpmSPST, normaalisti kiinni @ Ei virtausta€220.99
GEMS-ANTURIT FS-150 NO 1.0GPM Nestevirtakytkin 1.0 Gpm Ei | AD8EYV 4JPJ2 FS-150 EI 1.0 GPM1 gpmSPST, normaalisti auki @ Ei virtausta€232.40
GEMS-ANTURIT FS-150 NC 1.0GPM nestevirtauskytkin 1.0 Gpm Nc | AD8EYW 4JPJ3 FS-150 NC 1.0 GPM1 gpmSPST, normaalisti kiinni @ Ei virtausta€215.18
GEMS-ANTURIT FS-150 NO 2.0GPM Nestevirtakytkin 2.0 Gpm Ei | AD8EYX 4JPJ4 FS-150 EI 2.0 GPM2 gpmSPST, normaalisti auki @ Ei virtausta€220.57
GEMS-ANTURIT FS-150 NO 3.0GPM Nestevirtakytkin 3.0 Gpm Ei | AD8EYY 4JPJ5 FS-150 EI 3.0 GPM3 gpmSPST, normaalisti auki @ Ei virtausta€232.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMS SENSORS FS-150 NO 0.5 GPM Nestevirtauskytkin 0.5 Gpm Ei
€232.40 / yksikkö