Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEMS-ANTURIT 20X870 -virtakytkin 60 Cm / s 3/4 tuuman Fnpt | AB6BBV

GEMS SENSORS 20X870 Virtauskytkin 60 cm/s 3/4 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AB6BBV Malli: 20X870

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€884.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauskytkin
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
NoudattaminenCE
Yhteyden koko3/4 FNPT
Yhteystietojen luokitus30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA
Virtausnopeus60 cm / s
Materiaali303 SS, 316 SS
Maks. Ympäristön lämpötila140 Tutkinnot
Maks. Nesteen lämpötila.140 Tutkinnot
Max. Paine363 PSI
Min. Ympäristön lämpötila-14 astetta
Min. Nesteen lämpötila.-14 astetta
Kytkimen tyyppiNormaalisti auki
TyyppiLämpöhajonta
Jännite24 VAC/DC
Kostutetut materiaalit303 SS, 316 SS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)16.21
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoHinta
GEMS-ANTURIT 20X866 Virtauskytkin 60 Cm / s 1/2 tuuman Fnpt | AB6BBQ 20X8661/2 FNPT€876.42
GEMS-ANTURIT 20X874 virtauskytkin 60 Cm / s 1 tuuman Fnpt | AB6BBZ 20X8741 FNPT€876.42
GEMS-ANTURIT 20X878 Virtauskytkin 60 Cm / s 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AB6BCD 20X8781-1 / 2 FNPT€657.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMS SENSORS 20X870 Virtauskytkin 60 cm/s 3/4 tuuman Fnpt
€884.73 / yksikkö