GEMS SENSORS Virtauskytkin 60 Cm / s


Suodattaa
Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Vaatimustenmukaisuus: CE , Yhteydenottoluokitus: 30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA , Virtausnopeus: 60 cm / s , Materiaali: 303 SS, 316 SS , Max. Ympäristön lämpötila: 140 Tutkinnot , Max. Nesteen lämpötila: 140 Tutkinnot , Max. Paine: 363 PSI , Kytkimen tyyppi: Normaalisti auki , Tyyppi: Lämpöhajonta , Jännite: 24 VAC/DC , Kastetut materiaalit: 303 SS, 316 SS
TyyliMalliYhteyden kokoHinta (ei alv)
A
20X874
1 FNPT€820.55
A
20X878
1-1 / 2 FNPT€657.42
A
20X866
1/2 FNPT€820.55
A
20X870
3/4 FNPT€845.88

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?