Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEDORE 8612-050 elektroninen vääntömomenttimittari, 1/2 tuumaa/1/4 tuumaa/1 tuumaa/3/4 tuumaa/3/8 tuumaa vetokokoa, 9 NM - 55 NM | CP6JXR 45HL62

GEDORE 8612-050 elektroninen vääntömomenttimittari, 1/2 tuumaa/1/4 tuumaa/1 tuumaa/3/4 tuumaa/3/8 tuumaa vetokokoa, 9 NM - 55 NM

Varastossa
Tuote: CP6JXR Malli: 8612-050Ristiviite: 45HL62

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€2,580.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen vääntömomenttitesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3525
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GEDORE 8612-3150 elektroninen vääntömomentin testaaja, 1/2 tuumaa/1/4 tuumaa/1 tuumaa/3/4 tuumaa/3/8 tuumaa aseman koko | CP6JXM 45HL65 8612-3150€5,471.09
GEDORE 8612-1000 elektroninen vääntömomenttimittari, 1/2 tuumaa/1/4 tuumaa/1 tuumaa/3/4 tuumaa/3/8 tuumaa aseman koko | CP6JXN 45HL64 8612-1000€3,837.32
GEDORE 8612-012 elektroninen vääntömomenttimittari, 1/2 tuumaa/1/4 tuumaa/1 tuumaa/3/4 tuumaa/3/8 tuumaa vetokoko, 2 NM - 12 NM | CP6JXP 45HL61 8612-012€2,873.56
GEDORE 8612-300 elektroninen vääntömomenttimittari, 1/2 tuumaa/1/4 tuumaa/1 tuumaa/3/4 tuumaa/3/8 tuumaa vetokokoa, 9 NM - 320 NM | CP6JXQ 45HL63 8612-300€2,580.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEDORE 8612-050 elektroninen vääntömomenttimittari, 1/2 tuumaa/1/4 tuumaa/1 tuumaa/3/4 tuumaa/3/8 tuumaa vetokokoa, 9 NM - 55 NM
€2,580.47 / yksikkö