Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEDORE 40 Z 205-220 Pin jakoavain, 205 mm - 220 mm, 25/64 tuumaa P tuuman halkaisija, 18 1/4 tuumaa kokonaispituus | CP6KAF 53PH34

GEDORE 40 Z 205-220 Pin jakoavain, 205–220 mm, halkaisija 25/64 tuumaa P tuumaa, kokonaispituus 18 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CP6KAF Malli: 40 Z 205-220Ristiviite: 53PH34

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€229.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiintoavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GEDORE 40 Z 120-130 Pin jakoavain, 120 mm - 130 mm, 5/16 tuumaa P tuuma, halkaisija 13 1/4 tuumaa kokonaispituus | CP6KAA 53PH30 40 Z 120-130Kiintoavain€73.04
GEDORE 40 Z 135-145 Pin jakoavain, 135 mm - 145 mm, 5/16 tuumaa P tuuma, halkaisija 15 tuumaa, kokonaispituus | CP6KAB 53PH31 40 Z 135-145Kiintoavain€92.56
GEDORE 40 Z 16-18 Pin jakoavain, 16 mm - 18 mm, 3/32 tuumaa P tuuman halkaisija, 4 1/2 tuumaa kokonaispituus | CP6KAC 53PH17 40 Z 16-18Kiintoavain€26.78
GEDORE 40 Z 180-195 Pin jakoavain, 180 mm - 195 mm, 25/64 tuumaa P tuuman halkaisija, 18 1/4 tuumaa kokonaispituus | CP6KAD 53PH33 40 Z 180-195Kiintoavain€229.71
GEDORE 40 Z 20-22 Pin jakoavain, 20 mm - 22 mm, 3/32 tuumaa P tuuman halkaisija, 4 1/2 tuumaa kokonaispituus | CP6KAE 53PH18 40 Z 20-22Kiintoavain€26.71
GEDORE 40 Z 25-28 Pin jakoavain, 25 mm - 28 mm, 7/64 tuumaa P tuuman halkaisija, 5 1/2 tuumaa kokonaispituus | CP6KAG 53PH19 40 Z 25-28Kiintoavain€26.80
GEDORE 40 Z 30-32 Pin jakoavain, 30 - 32 mm, 9/64 tuumaa P tuuman halkaisija, 5 1/4 tuumaa kokonaispituus | CP6KAH 53PH20 40 Z 30-32Kiintoavain€26.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEDORE 40 Z 205-220 Pin jakoavain, 205–220 mm, halkaisija 25/64 tuumaa P tuumaa, kokonaispituus 18 1/4 tuumaa
€229.71 / yksikkö