Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEARWRENCH 41890 Öljynsuodattimen hylsysarja 6 kantaa | AA3TCB 11U416

GEARWRENCH 41890 Öljynsuodattimen pesäsarja 6 paikkaa

Varastossa
Tuote: AA3TCB Malli: 41890Ristiviite: 11U416

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynsuodattimen hylsysarja
Koko24 mm, 27 mm, 29 mm, 32 mm, 36 mm, 38 mm
MateriaaliAlloy Steel
Tyyppi3/8 aseman pistorasiasarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8955
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pistorasian koot (tuumaa) (24mm, 27mm, 29mm, 32mm, 36mm, 38mm)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH 41890 Öljynsuodattimen pesäsarja 6 paikkaa
€88.45 / yksikkö