Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEARWRENCH 41740D magneettinen kääntyvä sytytystulppa | AC2CBY 2HLG7

GEARWRENCH Magneettinen kääntyvä sytytystulppasarja 41740D

Varastossa
Tuote: AC2CBY Malli: 41740DRistiviite: 2HLG7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSytytystulppien huoltosarja
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä3
TyyppiMagneettinen kääntö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH Magneettinen kääntyvä sytytystulppasarja 41740D
€110.64 / yksikkö