Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEARWRENCH 3628D -vetosarja 5 tonnia | AA3TBZ 11U413

GEARWRENCH 3628D vetolaitesarja 5 tonnia

Varastossa
Tuote: AA3TBZ Malli: 3628DRistiviite: 11U413

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€438.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetosarja
Koko5 sävyinen.
Päästä4 - 6-3 / 4 "
Ruuvin koko8.25 "
Levitä4 "ja 6-3 / 4 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPäästäRuuvin kokoHinta
GEARWRENCH 3627 -vetosarja 2 - 5 tonnia | AA3TBY 11U412 36272-5 tonnia.2-5 / 8 - 4 "4-1 / 2 tuumaa ja 8-1 / 4 tuumaa€433.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH 3628D vetolaitesarja 5 tonnia
€438.06 / yksikkö