Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEARWRENCH 3293D Sytytystulpan aukkomittari | AC4GFX 2ZPK9

GEARWRENCH 3293D sytytystulpan välimittarin johto

Varastossa
Tuote: AC4GFX Malli: 3293DRistiviite: 2ZPK9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSytytystulpan aukon mittari
Koko0.020 - 0.100 "
Pituus2"
MateriaaliTeräs
TyyppiJohdin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pyöreä kolikkotyyppinen ramppimittari mittaa sytytystulpan aukot

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusTyyppiHinta
GEARWRENCH 164 Sytytystulpan aukon mittari 12-terä | AC4GER 2ZPF8 1640.010 - 0.045 "3 5 / 16 "12-terä€14.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH 3293D sytytystulpan välimittarin johto
€5.58 / yksikkö